品番 : EA440ZG-2
品名 : 20x 20x0.1 mm ベース用シム(真鍮製/10枚)
仕様
| メーカー | 岩田製作所 | 型番 | MB020020010 |
|---|---|---|---|
| 用途 | モーターベースの隙間調整 | 幅 | 20mm |
| 溝幅 | 9mm | 溝深さ | 10mm |
| 厚み | 0.1mm | 板厚公差 | ±0.02mm |
| 材質 | 真鍮 | 入数 | 10枚 |
| モーターベース用 | |||
| RoHS適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,660 円(税抜)/ 2,926 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 08:57現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1306ページ | ||||

※入数:10枚