品番 : EA440ZG-51
品名 : 68x 68x0.05mm ベース用シム(真鍮製/10枚)
仕様
| メーカー | 岩田製作所 | 型番 | MB068068005 |
|---|---|---|---|
| 用途 | モーターベースの隙間調整 | 幅 | 68mm |
| 溝幅 | 16mm | 溝深さ | 34mm |
| 厚み | 0.05mm | 板厚公差 | ±0.005mm |
| 材質 | 真鍮 | 入数 | 10枚 |
| モーターベース用 | |||
| RoHS適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,540 円(税抜)/ 7,194 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/22 11:17現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1306ページ | ||||

※入数:10枚