品番 : EA441BA-18
品名 : 18x 300mm 黄銅丸棒(快削)
仕様
| 全長 | 300mm | 径 | 18mm |
|---|---|---|---|
| JIS規格 | H3250 C3604BD | ||
| 被削性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/10 01:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1406ページ | ||||
