品番 : EA441BB-28
品名 : 28x 600mm 黄銅丸棒(快削)
仕様
全長 | 600mm | 径 | 28mm |
---|---|---|---|
JIS規格 | H3250 C3604BD | ||
被削性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/30 17:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1477ページ |