詳細表示

このページのURL:

品番 : EA441BE-18

品名 : 18x 300mm 黄銅丸棒(鍛造用)

仕様

全長 300mm 18mm
JIS規格 H3250 C3771BD
熱間鍛造性・被削性に優れています。
追加説明
カタログ価格

3,870 (税抜)/ 4,257 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/18 05:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1406ページ
バリエーション一覧
EA441BE-10 10x 300mm 黄銅丸棒(鍛造用)
EA441BE-12 12x 300mm 黄銅丸棒(鍛造用)
EA441BE-15 15x 300mm 黄銅丸棒(鍛造用)
EA441BE-18 18x 300mm 黄銅丸棒(鍛造用)
EA441BE-20 20x 300mm 黄銅丸棒(鍛造用)
EA441BE-22 22x 300mm 黄銅丸棒(鍛造用)
EA441BE-25 25x 300mm 黄銅丸棒(鍛造用)
EA441BE-28 28x 300mm 黄銅丸棒(鍛造用)
EA441BE-30 30x 300mm 黄銅丸棒(鍛造用)
EA441BF-10 10x 600mm 黄銅丸棒(鍛造用)
EA441BF-12 12x 600mm 黄銅丸棒(鍛造用)
EA441BF-15 15x 600mm 黄銅丸棒(鍛造用)
EA441BF-18 18x 600mm 黄銅丸棒(鍛造用)
EA441BF-20 20x 600mm 黄銅丸棒(鍛造用)
EA441BF-22 22x 600mm 黄銅丸棒(鍛造用)
EA441BF-25 25x 600mm 黄銅丸棒(鍛造用)
EA441BF-28 28x 600mm 黄銅丸棒(鍛造用)
EA441BF-30 30x 600mm 黄銅丸棒(鍛造用)
EA441BG-10 10x1200mm 黄銅丸棒(鍛造用)
EA441BG-12 12x1200mm 黄銅丸棒(鍛造用)
EA441BG-15 15x1200mm 黄銅丸棒(鍛造用)
EA441BG-18 18x1200mm 黄銅丸棒(鍛造用)
EA441BG-20 20x1200mm 黄銅丸棒(鍛造用)
EA441BG-22 22x1200mm 黄銅丸棒(鍛造用)
EA441BG-25 25x1200mm 黄銅丸棒(鍛造用)
EA441BG-28 28x1200mm 黄銅丸棒(鍛造用)
EA441BG-30 30x1200mm 黄銅丸棒(鍛造用)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top