品番 : EA441BG-25
品名 : 25x1200mm 黄銅丸棒(鍛造用)
仕様
全長 | 1200mm | 径 | 25mm |
---|---|---|---|
JIS規格 | H3250 C3771BD | ||
熱間鍛造性・被削性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
26,100 円(税抜)/ 28,710 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/24 16:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1456ページ |