品番 : EA441CA-10
品名 : 10x 300mm ステンレス丸棒
仕様
| 全長 | 300mm | 径 | 10mm |
|---|---|---|---|
| JIS規格 | G4303 | ||
| 耐食性・耐熱性に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/19 14:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1407ページ | ||||
