詳細表示

このページのURL:

品番 : EA441CA-20

品名 : 20x 300mm ステンレス丸棒

仕様

全長 300mm 20mm
JIS規格 G4303
耐食性・耐熱性に適しています。
追加説明
カタログ価格

3,780 (税抜)/ 4,158 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/19 14:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1407ページ
バリエーション一覧
EA441CA-6 6x 300mm ステンレス丸棒
EA441CA-8 8x 300mm ステンレス丸棒
EA441CA-10 10x 300mm ステンレス丸棒
EA441CA-12 12x 300mm ステンレス丸棒
EA441CA-15 15x 300mm ステンレス丸棒
EA441CA-16 16x 300mm ステンレス丸棒
EA441CA-20 20x 300mm ステンレス丸棒
EA441CA-22 22x 300mm ステンレス丸棒
EA441CA-25 25x 300mm ステンレス丸棒
EA441CA-28 28x 300mm ステンレス丸棒
EA441CA-30 30x 300mm ステンレス丸棒
EA441CA-32 32x 300mm ステンレス丸棒
EA441CB-6 6x 600mm ステンレス丸棒
EA441CB-8 8x 600mm ステンレス丸棒
EA441CB-10 10x 600mm ステンレス丸棒
EA441CB-12 12x 600mm ステンレス丸棒
EA441CB-15 15x 600mm ステンレス丸棒
EA441CB-16 16x 600mm ステンレス丸棒
EA441CB-20 20x 600mm ステンレス丸棒
EA441CB-22 22x 600mm ステンレス丸棒
EA441CB-25 25x 600mm ステンレス丸棒
EA441CB-28 28x 600mm ステンレス丸棒
EA441CB-30 30x 600mm ステンレス丸棒
EA441CB-32 32x 600mm ステンレス丸棒
EA441CC-6 6x1200mm ステンレス丸棒
EA441CC-8 8x1200mm ステンレス丸棒
EA441CC-10 10x1200mm ステンレス丸棒
EA441CC-12 12x1200mm ステンレス丸棒
EA441CC-15 15x1200mm ステンレス丸棒
EA441CC-16 16x1200mm ステンレス丸棒
EA441CC-20 20x1200mm ステンレス丸棒
EA441CC-22 22x1200mm ステンレス丸棒
EA441CC-25 25x1200mm ステンレス丸棒
EA441CC-28 28x1200mm ステンレス丸棒
EA441CC-30 30x1200mm ステンレス丸棒
EA441CC-32 32x1200mm ステンレス丸棒
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top