詳細表示

このページのURL:

品番 : EA441DA-30

品名 : 30x 300mm アルミ丸棒(A2017)

仕様

全長 300mm 30mm
JIS規格 H4040 A2017BE
強度が高く切削加工に適しています。
追加説明
カタログ価格

4,240 (税抜)/ 4,664 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/03/18 07:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1407ページ
バリエーション一覧
EA441DA-6 6x 300mm アルミ丸棒(A2017)
EA441DA-8 8x 300mm アルミ丸棒(A2017)
EA441DA-10 10x 300mm アルミ丸棒(A2017)
EA441DA-12 12x 300mm アルミ丸棒(A2017)
EA441DA-15 15x 300mm アルミ丸棒(A2017)
EA441DA-20 20x 300mm アルミ丸棒(A2017)
EA441DA-22 22x 300mm アルミ丸棒(A2017)
EA441DA-25 25x 300mm アルミ丸棒(A2017)
EA441DA-30 30x 300mm アルミ丸棒(A2017)
EA441DA-32 32x 300mm アルミ丸棒(A2017)
EA441DA-34 34x 300mm アルミ丸棒(A2017)
EA441DA-35 35x 300mm アルミ丸棒(A2017)
EA441DA-38 38x 300mm アルミ丸棒(A2017)
EA441DB-6 6x 600mm アルミ丸棒(A2017)
EA441DB-8 8x 600mm アルミ丸棒(A2017)
EA441DB-10 10x 600mm アルミ丸棒(A2017)
EA441DB-12 12x 600mm アルミ丸棒(A2017)
EA441DB-15 15x 600mm アルミ丸棒(A2017)
EA441DB-20 20x 600mm アルミ丸棒(A2017)
EA441DB-22 22x 600mm アルミ丸棒(A2017)
EA441DB-25 25x 600mm アルミ丸棒(A2017)
EA441DB-30 30x 600mm アルミ丸棒(A2017)
EA441DB-32 32x 600mm アルミ丸棒(A2017)
EA441DB-34 34x 600mm アルミ丸棒(A2017)
EA441DB-35 35x 600mm アルミ丸棒(A2017)
EA441DB-38 38x 600mm アルミ丸棒(A2017)
EA441DC-6 6x1200mm アルミ丸棒(A2017)
EA441DC-8 8x1200mm アルミ丸棒(A2017)
EA441DC-10 10x1200mm アルミ丸棒(A2017)
EA441DC-12 12x1200mm アルミ丸棒(A2017)
EA441DC-15 15x1200mm アルミ丸棒(A2017)
EA441DC-20 20x1200mm アルミ丸棒(A2017)
EA441DC-22 22x1200mm アルミ丸棒(A2017)
EA441DC-25 25x1200mm アルミ丸棒(A2017)
EA441DC-30 30x1200mm アルミ丸棒(A2017)
EA441DC-32 32x1200mm アルミ丸棒(A2017)
EA441DC-34 34x1200mm アルミ丸棒(A2017)
EA441DC-35 35x1200mm アルミ丸棒(A2017)
EA441DC-38 38x1200mm アルミ丸棒(A2017)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top