品番 : EA441DA-34
品名 : 34x 300mm アルミ丸棒(A2017)
仕様
| 全長 | 300mm | 径 | 34mm |
|---|---|---|---|
| JIS規格 | H4040 A2017BE | ||
| 強度が高く切削加工に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,540 円(税抜)/ 6,094 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/14 15:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1407ページ | ||||
