品番 : EA441EB-10
品名 : 10x10x500mm ポリエチレン角材
仕様
| サイズ(mm) | 10×10×500(L) | 材質 | ポリエチレン |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 40 | ||
| 当て材、緩衝材として使用できます。 | |||
| 荷物をすべらせる際にも使用可能です。 | |||
| 固さの順番(上から固い方) EA441EGシリーズ(黒)ポリ塩化ビニル ↓ EA441ECシリーズ(青)ポリ塩化ビニル+ABS樹脂 ↓ EA441EBシリーズ(緑)ポリエチレン EA441EDシリーズ(赤)ポリエチレン EA441EEシリーズ(白)ポリエチレン(緑・赤・白は色違い) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
365 円(税抜)/ 402 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/07/05 09:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1411ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA441EB-10 10x10x500mm ポリエチレン角材 |
| EA441EB-15 15x15x500mm ポリエチレン角材 |
| EA441EB-20 20x20x500mm ポリエチレン角材 |
| EA441EB-25 25x25x500mm ポリエチレン角材 |
| EA441EB-30 30x30x500mm ポリエチレン角材 |
ウェブカタログ画像
拡大
