品番 : EA441EK-4
品名 : 10x10x500mm アクリル角棒(3mm溝1列/透明)
仕様
| サイズ(mm) | 10×10×500 | 仕様 | 溝1本(3mm厚パネル用) |
|---|---|---|---|
| カラー | 透明 | 材質 | アクリル |
| 角棒 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
725 円(税抜)/ 798 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/09 19:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1414ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
