詳細表示

このページのURL:

品番 : EA441EK-5

品名 : 10x10x500mm アクリル角棒(3mm溝2列/透明)

仕様

サイズ(mm) 10×10×500 仕様 溝2本(3mm厚パネル用)
カラー 透明 材質 アクリル
角棒
追加説明
カタログ価格

835 円(税抜)/ 919 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/12 16:59現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1414ページ
バリエーション一覧
EA441EK-1 10x10x500mm アクリル角棒(溝なし/透明)
EA441EK-2 10x10x500mm アクリル角棒(2mm溝1列/透明)
EA441EK-3 10x10x500mm アクリル角棒(2mm溝2列/透明)
EA441EK-4 10x10x500mm アクリル角棒(3mm溝1列/透明)
EA441EK-5 10x10x500mm アクリル角棒(3mm溝2列/透明)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top