詳細表示

このページのURL:

品番 : EA441KB-19A

品名 : 19x1.5mmx1m アクリルパイプ(注型品)

仕様

用途 一般照明材料、商業施設室内インテリア内装材料、化学装置、水処理、低高圧フィルターケース、化学工場、食品工場のパイプラインなど優れた物性に加え、美しい光沢と滑らかな内外面を要求される箇所に。 外径×肉厚 19×1.5mm
全長 1m 材質 ポリメチル・メタリクル
※注型品は完全に液体の樹脂を金属に流し込み、時間を掛けて凝固・成型を行うので素材本来の優れた性能が発揮できます。
※本商品は材料として製造されている為、実寸は多少誤差が生じます。
追加説明
カタログ価格

3,570 (税抜)/ 3,927 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/10 02:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1406ページ
バリエーション一覧
EA441KB-16A 16x1.5mmx1m アクリルパイプ(注型品)
EA441KB-16B 16x2.0mmx1m アクリルパイプ(注型品)
EA441KB-17A 17x1.5mmx1m アクリルパイプ(注型品)
EA441KB-17B 17x2.0mmx1m アクリルパイプ(注型品)
EA441KB-18A 18x1.5mmx1m アクリルパイプ(注型品)
EA441KB-18B 18x2.0mmx1m アクリルパイプ(注型品)
EA441KB-19A 19x1.5mmx1m アクリルパイプ(注型品)
EA441KB-19B 19x2.0mmx1m アクリルパイプ(注型品)
EA441KB-20A 20x1.5mmx1m アクリルパイプ(注型品)
EA441KB-20B 20x2.0mmx1m アクリルパイプ(注型品)
EA441KB-22A 22x1.5mmx1m アクリルパイプ(注型品)
EA441KB-22B 22x2.0mmx1m アクリルパイプ(注型品)
EA441KB-24A 24x1.5mmx1m アクリルパイプ(注型品)
EA441KB-24B 24x2.0mmx1m アクリルパイプ(注型品)
EA441KB-25A 25x1.5mmx1m アクリルパイプ(注型品)
EA441KB-25B 25x2.0mmx1m アクリルパイプ(注型品)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top