品番 : EA441KB-20B
品名 : 20x2.0mmx1m アクリルパイプ(注型品)
仕様
| 用途 | 一般照明材料、商業施設室内インテリア内装材料、化学装置、水処理、低高圧フィルターケース、化学工場、食品工場のパイプラインなど優れた物性に加え、美しい光沢と滑らかな内外面を要求される箇所に。 | 外径×肉厚 | 20×2.0mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1m | 材質 | ポリメチル・メタリクル |
| 食品衛生法(ポジティブリスト)適合品 | |||
| ※注型品は完全に液体の樹脂を金属に流し込み、時間を掛けて凝固・成型を行うので素材本来の優れた性能が発揮できます。 | |||
| ※本商品は材料として製造されている為、実寸は多少誤差が生じます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,140 円(税抜)/ 4,554 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/31 14:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1406ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
