詳細表示

このページのURL:

品番 : EA441MC-5

品名 : 600x1200x 5mm ポリアセタール板

仕様

材質 ポリペンコアセタール(コポリマー) サイズ 600(W)×1200(D)mm
厚み 5mm 公差 W:0~+20.0mm、
D:0~+30.0mm、
厚み:+0.2~+1.0mm
追加説明
カタログ価格

17,700 (税抜)/ 19,470 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/04 19:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1412ページ
バリエーション一覧
EA441MC-5 600x1200x 5mm ポリアセタール板
EA441MC-6 600x1200x 6mm ポリアセタール板
EA441MC-8 600x1200x 8mm ポリアセタール板
EA441MC-10 600x1200x10mm ポリアセタール板
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top