品番 : EA441MC-6
品名 : 600x1200x 6mm ポリアセタール板
仕様
| 材質 | ポリペンコアセタール(コポリマー) | サイズ | 600(W)×1200(D)mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 6mm | 公差 | W:0~+20.0mm、 D:0~+30.0mm、 厚み:+0.2~+1.0mm |
| 色 | 白 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,100 円(税抜)/ 23,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 05:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1412ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA441MC-5 600x1200x 5mm ポリアセタール板 |
| EA441MC-6 600x1200x 6mm ポリアセタール板 |
| EA441MC-8 600x1200x 8mm ポリアセタール板 |
| EA441MC-10 600x1200x10mm ポリアセタール板 |
