詳細表示

このページのURL:

品番 : EA441MD-1

品名 : 500x1000x1.0mm ポリアセタールシート

仕様

材質 ポリアセタール(コポリマー) サイズ 500(W)×1000(D)mm
厚み 1.0mm ナチュラル
公差 W:0~+10.0mm、
D:0~+20.0mm、
厚み:±0.07mm
追加説明
カタログ価格

12,500 (税抜)/ 13,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/07/01 19:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1412ページ
バリエーション一覧
EA441MD-0.3 500x1000x0.3mm ポリアセタールシート
EA441MD-0.5 500x1000x0.5mm ポリアセタールシート
EA441MD-1 500x1000x1.0mm ポリアセタールシート
EA441MD-2 500x1000x2.0mm ポリアセタールシート
EA441MD-3 500x1000x3.0mm ポリアセタールシート
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top