品番 : EA441MD-3
品名 : 500x1000x3.0mm ポリアセタールシート
仕様
| 材質 | ポリアセタール(コポリマー) | サイズ | 500(W)×1000(D)mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 3.0mm | 色 | ナチュラル |
| 公差 | W:0~+10.0mm、 D:0~+20.0mm、 厚み:±0.15mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,500 円(税抜)/ 37,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/06 17:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1412ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA441MD-0.3 500x1000x0.3mm ポリアセタールシート |
| EA441MD-0.5 500x1000x0.5mm ポリアセタールシート |
| EA441MD-1 500x1000x1.0mm ポリアセタールシート |
| EA441MD-2 500x1000x2.0mm ポリアセタールシート |
| EA441MD-3 500x1000x3.0mm ポリアセタールシート |
