品番 : EA441NA-30
品名 : 30x500mm MCナイロン丸棒
仕様
| 外径 | 30mm | 全長 | 500mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | MCナイロン(MC901) | 公差 | 全長:+1.0~+15.0mm、外径:+0.1~+1.0mm |
| 連続使用温度 | 高温:120℃ 低温:-40℃ |
耐薬品性 | 油:○ 酸:× アルカリ:○~△ 有機溶剤:○ |
| 食品衛生法 | 適合(1.5時間煮沸後) | 耐スチーム性 | × |
| 非吸水性 | △ | 引張り強度 | 常温時:980kgf/c㎡、 高温連続使用温度時:400kgf/c㎡(120℃) |
| 耐磨耗性 (W:すべり磨耗、A:引かき磨耗) |
過酷な使用条件でW、Aとも優 | すべり特性 | 良 |
| 耐衝撃性 | 良 | ||
| ※ ○:使用できる。長期に使用すると若干の性質低下がある。 △:使用はすすめられない。短期間であれば耐性がある。 ×:使用できない。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,440 円(税抜)/ 5,984 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 16:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1407ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
