詳細表示

このページのURL:

品番 : EA441NA-35

品名 : 35x500mm MCナイロン丸棒

仕様

外径 35mm 全長 500mm
材質 MCナイロン(MC901) 公差 全長:+1.0~+15.0mm、外径:+0.1~+1.0mm
連続使用温度 高温:120℃
低温:-40℃
耐薬品性 油:○
酸:×
アルカリ:○~△
有機溶剤:○
食品衛生法 適合(1.5時間煮沸後) 耐スチーム性 ×
非吸水性 △ 引張り強度 常温時:980kgf/c㎡、
高温連続使用温度時:400kgf/c㎡(120℃)
耐磨耗性
(W:すべり磨耗、A:引かき磨耗)
過酷な使用条件でW、Aとも優 すべり特性 良
耐衝撃性 良
※
○:使用できる。長期に使用すると若干の性質低下がある。
△:使用はすすめられない。短期間であれば耐性がある。
×:使用できない。
追加説明
カタログ価格

6,210 円(税抜)/ 6,831 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/10 16:19現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1407ページ
バリエーション一覧
EA441LA-35 35x300mm MCナイロン丸棒
EA441LA-55 55x300mm MCナイロン丸棒
EA441LA-90 90x300mm MCナイロン丸棒
EA441LA-95 95x300mm MCナイロン丸棒
EA441NA-20 20x500mm MCナイロン丸棒
EA441NA-25 25x500mm MCナイロン丸棒
EA441NA-30 30x500mm MCナイロン丸棒
EA441NA-35 35x500mm MCナイロン丸棒
EA441NA-40 40x500mm MCナイロン丸棒
EA441NA-45 45x500mm MCナイロン丸棒
EA441NA-50 50x500mm MCナイロン丸棒
EA441NA-55 55x500mm MCナイロン丸棒
EA441NA-60 60x500mm MCナイロン丸棒
EA441NA-65 65x500mm MCナイロン丸棒
EA441NA-70 70x500mm MCナイロン丸棒
EA441NA-75 75x500mm MCナイロン丸棒
EA441NA-80 80x500mm MCナイロン丸棒
EA441NA-85 85x500mm MCナイロン丸棒
EA441NA-90 90x500mm MCナイロン丸棒
EA441NA-95 95x500mm MCナイロン丸棒
EA441NA-100 100x500mm MCナイロン丸棒
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top