品番 : EA441NF-10B
品名 : 300x 300x10mm [耐候性]MCナイロン板
仕様
| サイズ | 300×300mm | 厚み | 10mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | MCナイロン(MC801) | 連続使用温度 | 高温:120℃ |
| 耐薬品性 | 油:○、酸:×、 アルカリ:○~△、 有機溶剤:○ |
食品衛生法 | 適合(1.5時間煮沸後) |
| 耐スチーム性 | × | 非吸水性 | △ |
| 引張り強度 | 常温時:850kgf/c㎡ | 耐磨耗性 (W:すべり磨耗、A:引かき磨耗) |
過酷な使用条件でW、Aとも優 |
| すべり特性 | 良 | 耐衝撃性 | 良 |
| 重量 | 1250g | 色 | 黒 |
| ※ ○:使用できる。長期に使用すると若干の性質低下がある。 △:使用はすすめられない。短期間であれば耐性がある。 ×:使用できない。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,870 円(税抜)/ 10,857 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/16 17:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1413ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA441NF-5B 300x 300x 5mm [耐候性]MCナイロン板 |
| EA441NF-7B 300x 300x 7mm [耐候性]MCナイロン板 |
| EA441NF-10B 300x 300x10mm [耐候性]MCナイロン板 |
ウェブカタログ画像
拡大

※厚み:10mm