詳細表示

このページのURL:

品番 : EA441NF-7B

品名 : 300x 300x 7mm [耐候性]MCナイロン板

仕様

サイズ 300×300mm 厚み 7mm
材質 MCナイロン(MC801) 連続使用温度 高温:120℃
耐薬品性 油:○、酸:×、
アルカリ:○~△、
有機溶剤:○
食品衛生法 適合(1.5時間煮沸後)
耐スチーム性 × 非吸水性 △
引張り強度 常温時:850kgf/c㎡ 耐磨耗性
(W:すべり磨耗、A:引かき磨耗)
過酷な使用条件でW、Aとも優
すべり特性 良 耐衝撃性 良
重量 720g 色 黒
※
○:使用できる。長期に使用すると若干の性質低下がある。
△:使用はすすめられない。短期間であれば耐性がある。
×:使用できない。
追加説明
カタログ価格

8,820 円(税抜)/ 9,702 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/16 17:09現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1413ページ
バリエーション一覧
EA441NF-5B 300x 300x 5mm [耐候性]MCナイロン板
EA441NF-7B 300x 300x 7mm [耐候性]MCナイロン板
EA441NF-10B 300x 300x10mm [耐候性]MCナイロン板
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※厚み:7mm
  • ※画像は代表画像です。\n※厚み:7mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top