品番 : EA441PE-104
品名 : φ 6mm アクリル板 穴あけビット
仕様
| メーカー | アクリサンデー | サイズ | 6mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 普通鋼、無電解ニッケルメッキ(高寿命・防錆効果) | ||
| アクリル板の穴あけに最適です。 | |||
| 特殊形状により、穴あけ時のワレやカケを解消し、美しい仕上がりを実現しました。 | |||
| インパクトドライバーに対応しています。 | |||
| 丸軸 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/08/17 14:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0891ページ 1411ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA441PE-104 φ 6mm アクリル板 穴あけビット |
| EA441PE-105 φ 7mm アクリル板 穴あけビット |
| EA441PE-106 φ 8mm アクリル板 穴あけビット |
| EA441PE-107 φ 9mm アクリル板 穴あけビット |
| EA441PE-108 φ10mm アクリル板 穴あけビット |
| EA441PE-109 φ12mm アクリル板 穴あけビット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
