詳細表示

このページのURL:

品番 : EA441PE-108

品名 : φ10mm アクリル板 穴あけビット

仕様

メーカー アクリサンデー サイズ 10mm
材質 普通鋼、無電解ニッケルメッキ(高寿命・防錆効果)
アクリル板の穴あけに最適です。
特殊形状により、穴あけ時のワレやカケを解消し、美しい仕上がりを実現しました。
インパクトドライバーに対応しています。
丸軸
追加説明
カタログ価格

2,160 (税抜)/ 2,376 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/08/17 14:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0891ページ 1411ページ
バリエーション一覧
EA441PE-104 φ 6mm アクリル板 穴あけビット
EA441PE-105 φ 7mm アクリル板 穴あけビット
EA441PE-106 φ 8mm アクリル板 穴あけビット
EA441PE-107 φ 9mm アクリル板 穴あけビット
EA441PE-108 φ10mm アクリル板 穴あけビット
EA441PE-109 φ12mm アクリル板 穴あけビット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top