品番 : EA441RA-100
品名 : 100x1000mm ポリプロピレン丸棒
仕様
| 材質 | PP(ポリプロピレン) | 全長 | 1m |
|---|---|---|---|
| 径 | 100mm | 公差 | 径、全長:プラス公差 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,100 円(税抜)/ 32,010 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/18 13:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1408ページ | ||||
