品番 : EA441RA-65
品名 : 65x1000mm ポリプロピレン丸棒
仕様
材質 | PP(ポリプロピレン) | 全長 | 1m |
---|---|---|---|
径 | 65mm | 公差 | 径、全長:プラス公差 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,270 円(税抜)/ 10,197 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/24 18:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1456ページ |