詳細表示

このページのURL:

品番 : EA441SB-10

品名 : φ10x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒

仕様

メーカー 三ツ星ベルト 商品名 UHMW-NA丸棒
材質 UHMW
(超高分子量ポリエチレン)
10mm
全長 500mm ホワイト
分子量が500万~900万にも達する高い分子量を有する「超高分子量ポリエチレン」
超高分子量ポリエチレンの優れた摺動性、耐摩耗性、耐衝撃性を有しております。
RoHS2適合品
食品衛生法適合
【主な特徴】
●摩耗しにくい
金属面との摺動はもちろん砂や粉体など通常の耐摩耗材料が不得意な分野で真価を発揮
●よく滑る
摩耗係数が非常に低く、よく滑るPTFEに匹敵
●割れにくい耐衝撃性
●PTFEに次ぐ非粘着性
●無毒安全
生理的に無毒な材料で食品用途や医療分野にも使用されています
●耐薬品性
●水を吸収しない
吸水率はほとんどなく水中で使用しても吸水による膨潤、強度の低下はほとんどありません
追加説明
カタログ価格

670 (税抜)/ 737 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/28 04:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1408ページ
バリエーション一覧
EA441SA-10 φ10x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒
EA441SA-20 φ20x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒
EA441SA-30 φ30x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒
EA441SA-40 φ40x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒
EA441SA-50 φ50x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒
EA441SA-60 φ60x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒
EA441SB-10 φ10x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒
EA441SB-20 φ20x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒
EA441SB-30 φ30x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒
EA441SB-40 φ40x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒
EA441SB-50 φ50x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒
EA441SB-60 φ60x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top