品番 : EA441SB-40
品名 : φ40x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒
仕様
| メーカー | 三ツ星ベルト | 商品名 | UHMW-NA丸棒 |
|---|---|---|---|
| 材質 | UHMW (超高分子量ポリエチレン) |
径 | 40mm |
| 全長 | 500mm | 色 | ホワイト |
| 分子量が500万~900万にも達する高い分子量を有する「超高分子量ポリエチレン」 | |||
| 超高分子量ポリエチレンの優れた摺動性、耐摩耗性、耐衝撃性を有しております。 | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 食品衛生法適合 | |||
| 【主な特徴】 ●摩耗しにくい 金属面との摺動はもちろん砂や粉体など通常の耐摩耗材料が不得意な分野で真価を発揮 ●よく滑る 摩耗係数が非常に低く、よく滑るPTFEに匹敵 ●割れにくい耐衝撃性 ●PTFEに次ぐ非粘着性 ●無毒安全 生理的に無毒な材料で食品用途や医療分野にも使用されています ●耐薬品性 ●水を吸収しない 吸水率はほとんどなく水中で使用しても吸水による膨潤、強度の低下はほとんどありません |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,890 円(税抜)/ 4,279 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/23 04:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1408ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
