品番 : EA441SE-50
品名 : φ50x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)
仕様
| メーカー | 三ツ星ベルト | 商品名 | POM-NA丸棒 |
|---|---|---|---|
| 材質 | POM(ポリアセタール) /コポリマー |
径 | 50mm |
| 全長 | 300mm | 色 | ホワイト |
| 物性バランスの取れた機械的性質を有しています | |||
| RoHS指令適合品 | |||
| 食品衛生法適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,900 円(税抜)/ 3,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/30 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1408ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。

