詳細表示

このページのURL:

品番 : EA441SF-60

品名 : φ60x500mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)

仕様

メーカー 三ツ星ベルト 商品名 POM-NA丸棒
材質 POM(ポリアセタール)
/コポリマー
60mm
全長 500mm ホワイト
物性バランスの取れた機械的性質を有しています
RoHS指令適合品
食品衛生法適合
追加説明
カタログ価格

6,970 (税抜)/ 7,667 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/17 20:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1408ページ
バリエーション一覧
EA441SE-30 φ30x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)
EA441SE-40 φ40x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)
EA441SE-50 φ50x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)
EA441SE-60 φ60x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)
EA441SF-30 φ30x500mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)
EA441SF-40 φ40x500mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)
EA441SF-50 φ50x500mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)
EA441SF-60 φ60x500mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top