品番 : EA441SX-14
品名 : 300x600x12mm キャストナイロン板(CN-NB)
仕様
| メーカー | 三ツ星ベルト | 商品名 | CN-NB板 |
|---|---|---|---|
| 材質 | キャストナイロン(CN-NB) | サイズ | 300×600mm |
| 厚み | 12mm | 色 | ブルー |
| 機械的強度、耐熱性、クリープ特性に優れたエンジニアリングプラスチック | |||
| 主原料のモノマーを金型内で重合・成型することでナイロンの特性を向上させています | |||
| 【主な特徴】 ●機械的強度がナイロン6よりも優れています ●高荷重下での摺動特性を有しています ●連続使用温度120℃ ●軽量で切削加工性が良好 |
|||
| RoHS指令適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,900 円(税抜)/ 17,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/04/01 05:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1412ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
