品番 : EA441SX-6
品名 : 300x300x20mm キャストナイロン板(CN-NB)
仕様
メーカー | 三ツ星ベルト | 商品名 | CN-NB板 |
---|---|---|---|
材質 | キャストナイロン(CN-NB) | サイズ | 300×300mm |
厚み | 20mm | 色 | ブルー |
機械的強度、耐熱性、クリープ特性に優れたエンジニアリングプラスチック | |||
主原料のモノマーを金型内で重合・成型することでナイロンの特性を向上させています | |||
【主な特徴】 ●機械的強度がナイロン6よりも優れています ●高荷重下での摺動特性を有しています ●連続使用温度120℃ ●軽量で切削加工性が良好 |
|||
RoHS指令適合品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/03 07:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1461ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です。