品番 : EA441VB-52
品名 : 300x300x 5.0mm 黄銅板
仕様
長さ×幅(mm) | 300×300 | 厚み(mm) | 5 |
---|---|---|---|
材質 | 黄銅(C2801) | 重量(g) | 3870 |
強度が強く、展延性・絞り加工性にも優れており、配線器具部品、端子、計器板やネームプレートなど幅広く使用されています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
25,400 円(税抜)/ 27,940 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 15:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1480ページ |