詳細表示

このページのURL:

品番 : EA441VB-10

品名 : 300x200x 1.0mm 黄銅板

仕様

長さ×幅(mm) 300×200 厚み(mm) 1
材質 黄銅(C2801) 重量(g) 600
強度が強く、展延性・絞り加工性にも優れており、配線器具部品、端子、計器板やネームプレートなど幅広く使用されています。
追加説明
カタログ価格

3,600 (税抜)/ 3,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/17 22:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1410ページ
バリエーション一覧
EA441VB-1 150x100x 0.5mm 黄銅板
EA441VB-2 300x100x 0.5mm 黄銅板
EA441VB-3 300x200x 0.5mm 黄銅板
EA441VB-4 450x300x 0.5mm 黄銅板
EA441VB-8 150x100x 1.0mm 黄銅板
EA441VB-9 300x100x 1.0mm 黄銅板
EA441VB-10 300x200x 1.0mm 黄銅板
EA441VB-11 300x300x 1.0mm 黄銅板
EA441VB-14 450x300x 1.0mm 黄銅板
EA441VB-15 600x300x 1.0mm 黄銅板
EA441VB-21 300x300x 2.0mm 黄銅板
EA441VB-22 600x300x 2.0mm 黄銅板
EA441VB-31 300x300x 3.0mm 黄銅板
EA441VB-32 600x300x 3.0mm 黄銅板
EA441VB-41 300x300x 4.0mm 黄銅板
EA441VB-42 600x300x 4.0mm 黄銅板
EA441VB-51 300x200x 5.0mm 黄銅板
EA441VB-52 300x300x 5.0mm 黄銅板
EA441VB-53 600x200x 5.0mm 黄銅板
EA441VB-54 600x300x 5.0mm 黄銅板
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top