品番 : EA441VB-15
品名 : 600x300x 1.0mm 黄銅板
仕様
長さ×幅(mm) | 600×300 | 厚み(mm) | 1 |
---|---|---|---|
材質 | 黄銅(C2801) | 重量(g) | 1550 |
強度が強く、展延性・絞り加工性にも優れており、配線器具部品、端子、計器板やネームプレートなど幅広く使用されています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,920 円(税抜)/ 10,912 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/09/18 06:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1459ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)