品番 : EA441VD-62
品名 : 300x300x 6.0mm ステンレス板
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) (表面仕上げ:No.2B) |
サイズ(長×幅×厚) | 300×300×6mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 約4.282kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,360 円(税抜)/ 9,196 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/10 04:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1410ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
