品番 : EA441VD-63
品名 : 600x200x 6.0mm ステンレス板
仕様
材質 | ステンレス(SUS304) (表面仕上げ:No.2B) |
サイズ(長×幅×厚) | 600×200×6mm |
---|---|---|---|
重量 | 約5.710kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/25 15:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1459ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)