詳細表示

このページのURL:

品番 : EA441VE-6

品名 : 450x300x 2.0mm アルミ板(縞板)

仕様

長さ×幅 450×300mm 厚み 2mm
材質 アルミニウム
アルミ縞板、軽量、薄型タイプ。金切りばさみでカットできます。
曲げも簡単なのでDIYの素材として使用できます。
追加説明
カタログ価格

6,090 (税抜)/ 6,699 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/18 04:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1410ページ
バリエーション一覧
EA441VE-6 450x300x 2.0mm アルミ板(縞板)
EA441VE-7 600x450x 2.0mm アルミ板(縞板)
EA441VE-8 900x450x 2.0mm アルミ板(縞板)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top