品番 : EA441VE-8
品名 : 900x450x 2.0mm アルミ板(縞板)
仕様
| 長さ×幅 | 900×450mm | 厚み | 2mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミニウム | ||
| アルミ縞板、軽量、薄型タイプ。金切りばさみでカットできます。 | |||
| 曲げも簡単なのでDIYの素材として使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,800 円(税抜)/ 25,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/19 20:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1410ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA441VE-6 450x300x 2.0mm アルミ板(縞板) |
| EA441VE-7 600x450x 2.0mm アルミ板(縞板) |
| EA441VE-8 900x450x 2.0mm アルミ板(縞板) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
