品番 : EA441WA-11
品名 : 150x300x 0.3mm アルミ板
仕様
| 用途 | ホビー、軽量構造物などに | 材質 | アルミニウム(A1050) |
|---|---|---|---|
| サイズ | 150×300mm | 厚み | 0.3mm |
| 調質 | H24 | 溶融点 | 657℃ |
| 比重 | 2.72 | 重量 | 約38g |
| 粘着無し | |||
| 軽量で電気・熱伝導性に優れたアルミ製 | |||
| ※酸やアルカリに弱いので、用途によっては表面処理が必要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
370 円(税抜)/ 407 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/08/10 05:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1410ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
