詳細表示

このページのURL:

品番 : EA441WA-14

品名 : 150x300x 1.5mm アルミ板

仕様

用途 ホビー、軽量構造物などに 材質 アルミニウム(A1050)
サイズ 150×300mm 厚み 1.5mm
調質 H24 溶融点 657℃
比重 2.72 重量 約182g
粘着無し
軽量で電気・熱伝導性に優れたアルミ製
※酸やアルカリに弱いので、用途によっては表面処理が必要です。
追加説明
カタログ価格

1,000 (税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 27

(2026/08/10 05:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1410ページ
バリエーション一覧
EA441WA-11 150x300x 0.3mm アルミ板
EA441WA-12 150x300x 0.5mm アルミ板
EA441WA-13 150x300x 1.0mm アルミ板
EA441WA-14 150x300x 1.5mm アルミ板
EA441WA-15 150x300x 2.0mm アルミ板
EA441WA-20 100x300x 0.2mm アルミ板(粘着付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top