品番 : EA442A-12
品名 : NPT1/8"xF1/4" フレアーハーフユニオン(2個)
漏れを防ぎます
仕様
| NPTねじ | 1/8” | フレアーねじ | 1/4” |
|---|---|---|---|
| 推奨最大使用耐圧 | 700psi (約4.8Mpa) | 材質 | 真鍮 |
| 重量(g) | 14 | 入数 | 2個 |
| フレアーナットを締める時は必ずトルクレンチを使用して締めてください。締め付け不足による冷媒の漏れ、締め過ぎによるフレアー部の破損を防止します。 | |||
| 真鍮でできており、漏出の可能性を無くしています。 | |||
| 機械加工されており、漏れ防止を保証するために | |||
| 操作、輸送、保管中のダメージに対して、耐性があります。 | |||
| 内部はなめらかに仕上してあるので、流れに摩擦がなく、圧力が下がるのを防ぎます。 | |||
| 45°フレアーフィッティング | |||
| フレアーネジ部は SAE J513準拠(アメリカ自動車技術会) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
980 円(税抜)/ 1,078 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/08 10:41現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0026ページ | ||||
