詳細表示

このページのURL:

品番 : EA442A-33

品名 : NPT3/8"xF3/8" フレアーハーフユニオン(2個)

漏れを防ぎます

仕様

NPTねじ 3/8” フレアーねじ 3/8”
推奨最大使用耐圧 700psi (約4.8Mpa) 材質 真鍮
重量(g) 41 入数 2個
フレアーナットを締める時は必ずトルクレンチを使用して締めてください。締め付け不足による冷媒の漏れ、締め過ぎによるフレアー部の破損を防止します。
真鍮でできており、漏出の可能性を無くしています。
機械加工されており、漏れ防止を保証するために
操作、輸送、保管中のダメージに対して、耐性があります。
内部はなめらかに仕上してあるので、流れに摩擦がなく、圧力が下がるのを防ぎます。
45°フレアーフィッティング
フレアーネジ部は SAE J513準拠(アメリカ自動車技術会)
追加説明
カタログ価格

1,410 (税抜)/ 1,551 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 47

(2026/08/28 17:09現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 0026ページ
バリエーション一覧
EA442A-12 NPT1/8"xF1/4" フレアーハーフユニオン(2個)
EA442A-22 NPT1/4"xF1/4" フレアーハーフユニオン(2個)
EA442A-23 NPT1/4"xF3/8" フレアーハーフユニオン(2個)
EA442A-32 NPT3/8"xF1/4" フレアーハーフユニオン(2個)
EA442A-33 NPT3/8"xF3/8" フレアーハーフユニオン(2個)
EA442A-43 NPT1/2"xF3/8" フレアーハーフユニオン(2個)
EA442A-44 NPT1/2"xF1/2" フレアーハーフユニオン(2個)
EA442A-45 NPT1/2"xF5/8" フレアーハーフユニオン(2個)
EA442A-66 NPT3/4"xF3/4" フレアーハーフユニオン(2個)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top