品番 : EA442AC-33
品名 : F3/8"x3/8" フレアハーフユニオン(ロウ付型)
内部はなめらかに仕上げてあるので、流れに摩擦がなく、圧力が下がるのを防ぎます
仕様
| フレアーねじ(A) | 3/8” | 銅管サイズ(B) | 3/8” |
|---|---|---|---|
| サイズ(C) | 22.4mm | 六角対辺 | 5/8”(15.9mm) |
| 全長 | 30mm | 材質 | 真鍮 |
| 重量 | 28.6g | ||
| ロウ付型 | |||
| フレアーナットを締める時は必ずトルクレンチを使用して締めてください。締め付け不足による冷媒の漏れ、締め過ぎによるフレアー部の破損を防止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
675 円(税抜)/ 743 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 69 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0026ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA442AC-22 F1/4"x1/4" フレアハーフユニオン(ロウ付型) |
| EA442AC-33 F3/8"x3/8" フレアハーフユニオン(ロウ付型) |
| EA442AC-43 F1/2"x3/8" フレアハーフユニオン(ロウ付型) |
| EA442AC-44 F1/2"x1/2" フレアハーフユニオン(ロウ付型) |
