詳細表示

このページのURL:

品番 : EA442AC-44

品名 : F1/2"x1/2" フレアハーフユニオン(ロウ付型)

内部はなめらかに仕上げてあるので、流れに摩擦がなく、圧力が下がるのを防ぎます

仕様

フレアーねじ(A) 1/2” 銅管サイズ(B) 1/2”
サイズ(C) 26.9mm 六角対辺 3/4”(19.1mm)
全長 37mm 材質 真鍮
重量 43.5g
ロウ付型
フレアーナットを締める時は必ずトルクレンチを使用して締めてください。締め付け不足による冷媒の漏れ、締め過ぎによるフレアー部の破損を防止します。
追加説明
カタログ価格

1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/31 19:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0026ページ
バリエーション一覧
EA442AC-22 F1/4"x1/4" フレアハーフユニオン(ロウ付型)
EA442AC-33 F3/8"x3/8" フレアハーフユニオン(ロウ付型)
EA442AC-43 F1/2"x3/8" フレアハーフユニオン(ロウ付型)
EA442AC-44 F1/2"x1/2" フレアハーフユニオン(ロウ付型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • A:1/2”  B:1/2”  C:26.9mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top