品番 : EA442AE-22
品名 : F1/4"x1/4" フレアーハーフユニオン(ロウ付型/2個)
カタログ訂正
25/10/10 (誤)取付ねじ(R) (正)取付ねじ(F) (No.57 1284)
仕様
| 取付ねじ | F1/4” | 銅管サイズ | 1/4”(6.35mm) |
|---|---|---|---|
| 入数 | 2個 | 材質 | 真鍮(C3604) |
| ナット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 12:33現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0026ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA442AE-22 F1/4"x1/4" フレアーハーフユニオン(ロウ付型/2個) |
| EA442AE-34 F1/2"x3/8" フレアーハーフユニオン(ロウ付型/2個) |
| EA442AE-44 F1/2"x1/2" フレアーハーフユニオン(ロウ付型/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
