詳細表示

このページのURL:

品番 : EA442AE-34

品名 : F1/2"x3/8" フレアーハーフユニオン(ロウ付型/2個)

カタログ訂正

25/10/10 (誤)取付ねじ(R) (正)取付ねじ(F) (No.57 1284)

仕様

取付ねじ F1/2” 銅管サイズ 3/8”(9.52mm)
入数 2個 材質 真鍮(C3604)
ナット付
追加説明
カタログ価格

1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 14:07現在)

商品入数 2 販売単位 袋
カタログページ 0026ページ
バリエーション一覧
EA442AE-22 F1/4"x1/4" フレアーハーフユニオン(ロウ付型/2個)
EA442AE-34 F1/2"x3/8" フレアーハーフユニオン(ロウ付型/2個)
EA442AE-44 F1/2"x1/2" フレアーハーフユニオン(ロウ付型/2個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top