品番 : EA442AG-4
品名 : F1/2"xF1/2"xF1/2" フレアーチーズ
仕様
| 銅管サイズ | 1/2”(12.70mm) | ナット対辺 | 24mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 真鍮 | 入数 | 1個 |
| 使用温度範囲 | -20~150℃ | 常用圧力 | 4.3MPa(2種FN) |
| フレアーナットを締める時は必ずトルクレンチを使用して締めてください。締め付け不足による冷媒の漏れ、締め過ぎによるフレアー部の破損を防止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/08/10 05:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0026ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA442AG-2 F1/4"xF1/4"xF1/4" フレアーチ-ズ |
| EA442AG-3 F3/8"xF3/8"xF3/8" フレアーチーズ |
| EA442AG-4 F1/2"xF1/2"xF1/2" フレアーチーズ |
| EA442AG-5 F5/8"xF5/8"xF5/8" フレアーチーズ |
| EA442AG-6 F3/4"xF3/4"xF3/4" フレアーチーズ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
