詳細表示

このページのURL:

品番 : EA442AG-6

品名 : F3/4"xF3/4"xF3/4" フレアーチーズ

仕様

銅管サイズ 3/4”(19.05mm) ナット対辺 36mm
材質 真鍮 入数 1個
使用温度範囲 -20~150℃ 常用圧力 4.3MPa(2種FN)
フレアーナットを締める時は必ずトルクレンチを使用して締めてください。締め付け不足による冷媒の漏れ、締め過ぎによるフレアー部の破損を防止します。
追加説明
カタログ価格

7,260 円(税抜)/ 7,986 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/05 07:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0026ページ
バリエーション一覧
EA442AG-2 F1/4"xF1/4"xF1/4" フレアーチ-ズ
EA442AG-3 F3/8"xF3/8"xF3/8" フレアーチーズ
EA442AG-4 F1/2"xF1/2"xF1/2" フレアーチーズ
EA442AG-5 F5/8"xF5/8"xF5/8" フレアーチーズ
EA442AG-6 F3/4"xF3/4"xF3/4" フレアーチーズ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top